MASTER COOL 2YAE7-2HTL1-3X274 Kanalfordampningskjøler 5400 Cfm 1/2hk | AF3AXL 7AC16

MASTER COOL 2YAE7-2HTL1-3X274 Kanalfordampningskjøler 5400 Cfm 1/2hk

På lager
Vare: AF3AXL Model: 2YAE7-2HTL1-3X274Kryssreferanse: 7AC16

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalisert fordampningskjøler
Luftstrøm5400 cfm
FARGEKul sand
Dybde52 "
DischargeSide
DriveMed
KjøretypeBelte
Kanalåpningslengde19-3 / 4 "
Kanalåpningsbredde19-3 / 4 "
Høyde34.625 "
Motor HP1/2
Driftsvekt300 lb.
Pad tykkelse12 "
Pumpespenning115
Speed2
Spenning230
Vannkapasitet9 gal.
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8479891000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLuftstrømampsHøydeMaterialeMediaMotor HPSpeedPris
MASTER COOL AD1C71 Kanalfordampningskjøler 7000 Cfm 1 Hk | AA8RVT 19R758 AD1C71Pulverlakk7000 cfm17.134.625 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier1233 045 NOK
MASTER COOL AD1C7112 Kanalfordampningskjøler 7000 Cfm 1 Hk | AA8RVU 19R759 AD1C7112Pulverlakk7000 cfm13.834.625 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier1234 775 NOK
MASTER COOL AD1C5112 Kanalfordampningskjøler 5000 Cfm 3/4hk | AA8RVV 19R760 AD1C5112Pulverlakk5000 cfm14.928 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier3/4230 438 NOK
MASTER COOL AD1C51 Kanalfordampningskjøler 5000 Cfm 3/4hk | AA8RVW 19R761 AD1C51Pulverlakk5000 cfm14.928 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier3/4228 479 NOK
MASTER COOL AS1C7112 Kanalfordampningskjøler 7000 Cfm 1/5hk | AA8RVX 19R762 AS1C7112Pulverlakk7000 cfm17.134.625 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier1234 775 NOK
MASTER COOL AS1C71 Kanalfordampningskjøler 7000 Cfm 1/3hk | AA8RVY 19R763 AS1C71Pulverlakk7000 cfm17.134.625 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier1233 045 NOK
MASTER COOL AS1C5112 Kanalfordampningskjøler 5000 Cfm 3/4hk | AA8RVZ 19R764 AS1C5112Pulverlakk5000 cfm14.928 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier3/4230 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER COOL 2YAE7-2HTL1-3X274 Kanalfordampningskjøler 5400 Cfm 1/2hk
24 987 NOK / enhet