Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER APPLIANCE AH-501 Varmeblåser 500f 14a 47 Cfm | AE2RAE 4Z717

MASTER APPLIANCE AH-501 Varmevifte 500f 14a 47 Cfm

På lager
Vare: AE2RAE Modell: AH-501Kryssreferanse: 4Z717
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
4 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeblås
Luftvolum47 cfm
Forsterker AC14
VarmeelementmaterialeGlimmerisolert
StrømkildeElektrisk
Bytt Type3 Posisjon Veksle
Temp. InnstillingerFikset
Temperaturområde500 Grader F
Spenning120
Watts1680

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8419899580
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stativ inkludert (Ja)
    • Temp. Lås (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBytt TypeTemperaturområdeSpenningWattsPris
MASTER APPLIANCE AH-751 Varmeblåser 750f 18a 47 Cfm | AE2RAF 4Z718 AH-751183 Posisjon Veksle750 Grader F12021605 169 NOK
MASTER APPLIANCE AH-301 Varmeblåser 300f 10a 47 Cfm | AE6DHY 5PYR0 AH-301103 Posisjon Veksle300 Grader F12012004 473 NOK
MASTER APPLIANCE AH-302 Varmeblåser 300f 5.2a 47 Cfm | AE6DHZ 5PYR1 AH-3025.23 Posisjon Veksle300 Grader F220/24012004 314 NOK
MASTER APPLIANCE AH-752 Varmeblåser 750f 9.4a 47 Cfm | AE6DJA 5PYR2 AH-7529.4rocker750 Grader F23021604 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE AH-501 Varmevifte 500f 14a 47 Cfm
4 487 NOK / enhet