Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 20UZ15 Gulvmontert vibrasjonsisolator 1000 Lb. | AF7CTM

MASON 20UZ15 Gulvmontert vibrasjonsisolator 1000 Lb.

På lager
Vare: AF7CTM Modell: 20UZ15
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
1 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmontert vibrasjonsisolator
Kapasitetsområde0 til 1000 lb.
FargemerkHvit
Deflection0 til 0.15 "
Dimensjon A3"
Dimensjon G7 / 16 "
Dimensjon H1.875 "
Dimensjon J1/2-13UNC x 1-1/4"
Høyde2.5 "
Isolator typeNeopren
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4016996050

Produktdetaljer:

    • Maks. Lastskjæring (800)
    • Dimensjon I (1-1 / 2 ")
    • Dimensjon T (3/32 ")

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBoltstørrelseDimensjon ADimensjon GDimensjon HDimensjon JHøydeSakPris
MASON 4C875 Isolator Vibrasjon | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator228NOK
MASON 4C876 Isolatorvibrasjon | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator248NOK
MASON 4C877 Isolator Vibrasjon | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator322NOK
MASON 4C955 Vibrasjon av isolator | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator240NOK
MASON 4C961 Vibrasjon av isolator | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator332NOK
MASON 4C988 Isolatorvibrasjon | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator512NOK
MASON 4C989 Vibrasjon av isolator | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 20UZ15 Gulvmontert vibrasjonsisolator 1000 Lb.
1 097 NOK / enhet