MARTIN SPROCKET W1128M22-SK Sprocket, Bushed, 2.625 Inch Max Bore, 112 Teeth, 11.229 Inch Pitch Dia., Cast Iron | AX4UQD

MARTIN SPROCKET W1128M22-SK Sprocket, Bushed, 2.625 Inch Max Bore, 112 Teeth, 11.229 Inch Pitch Dia., Cast Iron

På lager
Vare: AX4UQD Modell: W1128M22-SK

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.885

Produktvarianter

ProduktModellPris
MARTIN SPROCKET W1128M35-SF kjedehjul, SF-bøssing, 2.938 tommer maks. boring, 112 tenner, 11.229 tommers stigningsdia., støpejern | AL7RTU W1128M35-SF9 939 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET W1448M60-F kjedehjul, F bøsning, 4 tommer maks boring, 144 tenner, 14.447 tommer stigning Dia., støpejern | AL7RTV W1448M60-F18 368 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET W1928M35-E Tannhjul, E Busing, 8.750 tommer maks. boring, 192 tenner, 19.249 tommers stigning Dia., støpejern | AL7RTW W1928M35-E17 123 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET W248M12-JA Tannhjul, JA Busing, 1.250 tommers maks boring, 24 tenner, stål | AL7RTX W248M12-JA1 775 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET W288M35-H Tannhjul, H-bøssing, 1.5 tommers maks boring, 28 tenner, stål | AL7RTY W288M35-H3 370 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET W328M35-H Tannhjul, H-bøssing, 1.5 tommers maks boring, 32 tenner, stål | AL7RUB W328M35-H3 551 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET W368M12-SH Tannhjul, SH-bøssing, 1.688 tommer maks. boring, 36 tenner, stål | AL7RUC W368M12-SH2 129 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARTIN SPROCKET W1128M22-SK Sprocket, Bushed, 2.625 Inch Max Bore, 112 Teeth, 11.229 Inch Pitch Dia., Cast Iron
7 198 NOK / enhet