Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARTIN SPROCKET MM608 Sokkel, metrisk, 6-punkts, 1/4 tommers drev, 8 mm størrelse, krom, legert stål | BD3HEB

MARTIN SPROCKET MM608-sokkel, metrisk, 6-punkts, 1/4 tommers stasjon, 8 mm størrelse, krom, legert stål

På lager
Vare: BD3HEB Modell: MM608
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellPris
MARTIN SPROCKET MM609 Sokkel, metrisk, 6-punkts, 1/4 tommers drev, 9 mm størrelse, krom, legert stål | BC8WZN MM60988NOK
MARTIN SPROCKET MM607 Sokkel, metrisk, 6-punkts, 1/4 tommers drev, 7 mm størrelse, krom, legert stål | BC8ZAN MM60788NOK
MARTIN SPROCKET MM604 Sokkel, metrisk, 6-punkts, 1/4 tommers drev, 4 mm størrelse, krom, legert stål | BC9GAG MM60488NOK
MARTIN SPROCKET MM611 Sokkel, metrisk, 6-punkts, 1/4 tommers drev, 11 mm størrelse, krom, legert stål | BC9TLJ MM61188NOK
MARTIN SPROCKET MM606 Sokkel, metrisk, 6-punkts, 1/4 tommers drev, 6 mm størrelse, krom, legert stål | BD2BXF MM60688NOK
MARTIN SPROCKET MM610 Sokkel, metrisk, 6-punkts, 1/4 tommers drev, 10 mm størrelse, krom, legert stål | BD3DMR MM61088NOK
MARTIN SPROCKET MM605 Sokkel, metrisk, 6-punkts, 1/4 tommers drev, 5 mm størrelse, krom, legert stål | BD3FAY MM60588NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARTIN SPROCKET MM608-sokkel, metrisk, 6-punkts, 1/4 tommers stasjon, 8 mm størrelse, krom, legert stål
88NOK / enhet