Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARSHALLTOWN 19 11FG Brick Trowel Philadelphia 11 x 5-1 / 2 In | AB6XPE 22P251

MARSHALLTOWN 19 11FG murskje Philadelphia 11 x 5-1/2 In

På lager
Vare: AB6XPE Modell: 19 11FGKryssreferanse: 22P251
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
821NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurstein sparkel
HandleDuraSoft (R)
Håndtak Dia.1-1 / 4 tommer
Handle Lengde5.75 "
Lengde11 "
MaterialeHøyt karbonstål
MønsterPhiladelphia
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandleHandle LengdeLengdeMønsterBreddePris
MARSHALLTOWN 3311FG Brick Trowel London 11 inch Softgrip | AE4LUY 5LN36 3311FGDuraSoft (R)-11 "London4.88 "761NOK
MARSHALLTOWN 19 10.5FG Brick Trowel 16-1 / 2 inch Length Philadelphia | AH8DEX 38HT92 19 10.5FGDuraSoft (R)5.7516.5mmPhiladelphia-840NOK
MARSHALLTOWN 19 11 mursteinsparkel 17-3/8 tommers lengde Philadelphia | AH8DEY 38HT93 19Wood5.7517.375Philadelphia-712NOK
MARSHALLTOWN 33 11 Brick Trowel 17-3 / 8 inch Length London | AH8DEZ 38HT94 33Wood5.7517.375London-727NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSHALLTOWN 19 11FG murskje Philadelphia 11 x 5-1/2 In
821NOK / enhet