Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LBB7 Fjærmutter U Style 6-32 Stål, 50PK | AB2DBT

APPROVED VENDOR 1LBB7 Fjærmutter U Style 6-32 Stål, 50PK

På lager
Vare: AB2DBT Modell: 1LBB7
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
232NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårmutter
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant0.468 "
Dia./Trådestørrelse# 6-32
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.045 til 0.062 "
Lengde0.82 "
MaterialeFjærstål
Mutter typeU stil vårmutter
Rockwell HardnessC40 til C50
FormU
System for målinginch
Tykkelse0.017 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenU stil
Bredde0.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseFor paneltykkelseLengdeTrådstørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBC5 Fjærmutter U Style 10-24 Stål - Pakke med 50 | AB2DCA 1LBC5# 10-240.045 til 0.062 "0.56 "-0.63 "443NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBB7 Fjærmutter U Style 6-32 Stål, 50PK
232NOK /pakke