Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARSHALLTOWN 156SSD Håndkant 6 x 4 tommer 3/8 tommers radius Ss. AB6XQL 22P280

MARSHALLTOWN 156SSD håndkantskjærer 6 x 4 tommer 3/8 tommer radius Ss

På lager
Vare: AB6XQL Modell: 156SSDKryssreferanse: 22P280
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndkant
Bladlengde6"
BladmaterialeRustfritt stål
Bladbredde4"
HandleDuraSoft (R)
Lengde6"
Leppe1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Radius3 / 8 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Buede ender

Produktvarianter

ProduktModellBladmaterialeBladbreddeMaterialeBreddePris
MARSHALLTOWN 136D håndkantskjærer 6 x 3 tommer 3/8 tommer radius stål | AB6XQK 22P279 136DHøyt karbonstål3"Høyt karbonstål3"185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSHALLTOWN 156SSD håndkantskjærer 6 x 4 tommer 3/8 tommer radius Ss
236NOK / enhet