MARKAR FS201-001-600-HT-MP-LH Kontinuerlig hengsel karbonstål 84 tommers lengde 24 hull | AH9KUD 40CF04

MARKAR FS201-001-600-HT-MP-LH Kontinuerlig hengsel Karbonstål 84 tommer Lengde 24 hull

Vare: AH9KUD Modell: FS201-001-600-HT-MP-LHKryssreferanse: 40CF04
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 463 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig hengsel
Dørbladbredde1 11 / 16 "
FinishGrå emalje
Ramme bladbredde1 11 / 16 "
maskinvareInkludert
Hullavstand6"
HolesMed
Hull per blad24
Lastekapasitet540.0 lb.
MaterialeKarbonstål
MonteringFull overflate
OrienteringVenstre hand
Samlet bredde3.38 "
Pin Dia.1 / 64 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeSykehus Tips
Bevegelsesområde90 Degrees
Nødvendig dørtykkelse1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ligaturbestandig: Ja
    • Samlet knokehøyde: 2 "
    • Dørbladhøyde: 84 "
    • Rammebladhøyde: 84"
    • Dørbladtykkelse: 0.075"
    • Rammebladtykkelse: 0.075"

Produktvarianter

ProduktModellPin Dia.DørbladbreddeFinishBevegelsesområdeRamme bladbreddeHull per bladMaterialeMonteringPris
MARKAR FS101-001-313-HT-MP-LH Kontinuerlig hengsel mørk bronse 84 tommers lengde | AH9KTZ 40CE99 FS101-001-313-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Mørk bronse180 Degrees1.625 "21AluminumFull overflate13 639 NOK
RFQ
MARKAR FS101-001-628-HT-MP-LH Kontinuerlig hengsel naturlig 84 tommers lengde | AH9KUA 40CF01 FS101-001-628-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Aluminum180 Degrees1.625 "21AluminumFull overflate11 599 NOK
RFQ
MARKAR FS101-002-313-HT-MP-LH Kontinuerlig hengsel mørk bronse 96 tommers lengde | AH9KUB 40CF02 FS101-002-313-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Mørk bronse180 Degrees1.625 "21AluminumFull overflate16 029 NOK
RFQ
MARKAR FS101-002-628-HT-MP-LH Kontinuerlig hengsel naturlig 96 tommers lengde | AH9KUC 40CF03 FS101-002-628-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Aluminum180 Degrees1.625 "21AluminumFull overflate15 028 NOK
RFQ
MARKAR FS201-02-600-HT-MP-LH Kontinuerlig hengsel karbonstål 96 tommers lengde 24 hull | AH9KUE 40CF05 FS201-02-600-HT-MP-LH1 / 64 "1 11 / 16 "Grå emalje90 Degrees1 11 / 16 "24KarbonstålFull overflate13 466 NOK
RFQ
MARKAR FS301-001-630-HT-MP-LH Kontinuerlig hengsel rustfritt stål Full Surf | AH9KUF 40CF06 FS301-001-630-HT-MP-LH1 / 64 "1 11 / 16 "Satin rustfritt stål90 Degrees1 11 / 16 "21Rustfritt stålFull overflate14 343 NOK
RFQ
MARKAR HG305-001-630-HT-MP-LH Kontinuerlig hengsel med kantbeskytter 84 tommers lengde | AH9KUG 40CF07 HG305-001-630-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Satin rustfritt stål180 Degrees1 15 / 16 "21Rustfritt stålFull Mortise16 279 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAR FS201-001-600-HT-MP-LH Kontinuerlig hengsel Karbonstål 84 tommer Lengde 24 hull
11 463 NOK / enhet