Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARKAL 86715 Temperaturindikator 375 grader F | AH3FPZ 31ME42

MARKAL 86715 temperaturindikator 375 grader F

På lager
Vare: AH3FPZ Modell: 86715Kryssreferanse: 31ME42

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturindikator
Temp. Område375 Grader F
Tips størrelse1 / 2 "
TipsstilFlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådePris
MARKAL 86400 temperaturindikator 100 grader F | AH3FPR 31ME35 86400100 Grader F329NOK
MARKAL 86436 Temperaturindikator 125 grader F | AH3FPT 31ME36 86436125 Grader F329NOK
MARKAL 86481 Temperaturindikator 175 grader F | AH3FPU 31ME37 86481175 Grader F299NOK
MARKAL 86526 Temperaturindikator 213 grader F | AH3FPV 31ME38 86526213 Grader F299NOK
MARKAL 86544 Temperaturindikator 225 grader F | AH3FPW 31ME39 86544225 Grader F329NOK
MARKAL 86589 Temperaturindikator 275 grader F | AH3FPX 31ME40 86589275 Grader F329NOK
MARKAL 86661 Temperaturindikator 325 grader F | AH3FPY 31ME41 86661325 Grader F338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAL 86715 temperaturindikator 375 grader F
313NOK / enhet