Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARKAL 28881G Fargestifter, -50 Deg. F, 150 grader. F Maks. Temp., Hurtigtørkende, Gul

På lager
Vare: CJ3CQQ Modell: 28881GKryssref: 783HG0

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalingskritt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellFARGETørketidTemp. Områdepk. Antall.Pris
MARKAL 61069G Maling Crayon 11/16 Tommer Grønn | AF7ZRK 23YT88 61069GGrønn5 til 7 min.0 grader til 392 grader F1122NOK
MARKAL 61070G Maling Crayon 11/16 tommer blå | AF7ZRL 23YT89 61070GBlå5 til 7 min.0 grader til 392 grader F1122NOK
MARKAL 61071G Maling Crayon 11/16 tommer oransje | AF7ZRM 23YT90 61071Goransje5 til 7 min.0 grader til 392 grader F1122NOK
MARKAL 61073G Paint Crayon 11/16 inch Purple | AF7ZRN 23YT91 61073GPurple5 til 7 min.0 grader til 392 grader F1122NOK
MARKAL 80735G Maling Crayon 11/16 Tommer Blå Pk 12 | AF7ZRY 23YU03 80735GBlå12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F121 153 NOK
MARKAL 28883G fargestifter, svart, keramikk/betong/glass/jern/plast/gummi/stål/dekk | CJ3CQM 783HG2 28883G---1153NOK
RFQ
MARKAL 28882G fargestifter, rød | CJ3CQN 783HG1 28882G---1153NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAL 28881G Fargestifter, -50 Deg. F, 150 grader. F Maks. Temp., Hurtigtørkende, Gul
153NOK / enhet