Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARKAL 61070G Maling Crayon 11/16 tommer blå | AF7ZRL 23YT89

MARKAL 61070G Paint Crayon 11/16 tommer blå

På lager
Vare: AF7ZRL Modell: 61070GKryssreferanse: 23YT89

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalingskritt
FARGEBlå
Tørketid5 til 7 min.
Temp. Område0 grader til 392 grader F
Tips størrelse11 / 16 "
TipsstilRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9609900000

Produktvarianter

ProduktModellFARGETørketidTemp. Områdepk. Antall.Pris
MARKAL 61069G Maling Crayon 11/16 Tommer Grønn | AF7ZRK 23YT88 61069GGrønn5 til 7 min.0 grader til 392 grader F1122NOK
MARKAL 61071G Maling Crayon 11/16 tommer oransje | AF7ZRM 23YT90 61071Goransje5 til 7 min.0 grader til 392 grader F1122NOK
MARKAL 61073G Paint Crayon 11/16 inch Purple | AF7ZRN 23YT91 61073GPurple5 til 7 min.0 grader til 392 grader F1122NOK
MARKAL 80735G Maling Crayon 11/16 Tommer Blå Pk 12 | AF7ZRY 23YU03 80735GBlå12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F121 153 NOK
MARKAL 28883G fargestifter, svart, keramikk/betong/glass/jern/plast/gummi/stål/dekk | CJ3CQM 783HG2 28883G---1153NOK
RFQ
MARKAL 28882G fargestifter, rød | CJ3CQN 783HG1 28882G---1153NOK
RFQ
MARKAL 28880G Malingsstifter, Hvit, Keramikk/Betong/Glass/Jern/Plast/Gummi/Stål/Dekk | CJ3CQP 783HF9 28880G---1153NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAL 61070G Paint Crayon 11/16 tommer blå
122NOK / enhet