Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK Bremsesett Face Mounting 3-Fas 6 lb-fot 230/460v | AJ2JBE 5TJA5 / A312

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK Bremsesett Face Mouting 3-Phase 6 lb-Feet 230 / 460v

På lager
Vare: AJ2JBE Modell: KIT BM6BRKKryssref: 5TJA5 / A312
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
12 119 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorbremsesett
Diameter6 9 / 16 "
KabinettIP23
VedleggsmaterialeStøpejern / valset stål
Holder forsterkere2.2/1.2
Hz50/60
Startforsterker0.2/0.1
Maks. Omgivelsestemperatur40 C
MonteringFace
Total lengde5.29 "+2.94" (tilgang til omslag)
Fase3
KreverSvart Max Motor
RPM-rekkevidde2X motorhastighet
Statisk dreiemoment6 lb-ft
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)18.29
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ledningsavslutning: Flyvende ledninger
    • ODE akseldiameter: 5/8"
    • Mfr. Lagernr: 105602100BQF

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK Bremsesett Face Mouting 3-Phase 6 lb-Feet 230 / 460v
12 119 NOK / enhet