MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Farlig plassering Motor Kondensator-start Tefc 1/4 Hk | AF6JUV 19RW30 / C1818

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Farlig beliggenhet Motorkondensatorstart Tefc 1/4 hk

Vare: AF6JUV Modell: 5KC49MN6379XKryssref.: 19RW30 / C1818
9 724 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning5.6
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde18 "
Lengde Mindre aksel11.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1140
NEMA designnone
Nominell effektivitet57.5%
Total lengde14 5 / 16 "
Fase1
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.437 "
Temp. KodeT3B
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.86
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501404040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Farlig beliggenhet Motorkondensatorstart Tefc 1/4 hk
9 724 NOK / enhet