MARATHON MOTORER 5KC38SN2510X C1171 Jetpumpemotor | AJ2LDB C1171

MARATHON MOTORS 5KC38SN2510X C1171 Jetpumpemotor

Vare: AJ2LDB Modell: 5KC38SN2510XKryssreferanse: C1171

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
Omgivende (C)50
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56Y
Forsterker med full belastning16.4/8.2
Farlig plasseringsklasse2C
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
RotasjonUrviseren
RPM3450
Servicefaktor1.65
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501406040

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: J
    • Drivlager: LÅST
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC38SN2510X C1171 Jetpumpemotor