MARATHON MOTORS 213TTGCD6501 Motor for farlig sted, 7 1/2 hk, 3-fase | CH6JCQ 482P88

MARATHON MOTORS 213TTGCD6501 Motor for farlig sted, 7 1/2 hk, 3-fase

På lager
Vare: CH6JCQ Modell: 213TTGCD6501Kryssreferanse: 482P88

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame213T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning18.2 / 9.1A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
Farlig plasseringsklasse1 D / 2 F, G
HP7 1 / 2
Hz60 Hz
Leddlengde8"
Lengde Mindre aksel16 1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlig beliggenhet
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
RPM på typeskilt3525
NEMA designB
Nominell effektivitet89.5%
Antall hastigheter1
Total lengde19 5 / 8 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 3 / 8 "
Aksel lengde3 3 / 8 "
Temp. KodeT3B
Spenning230 / 460V AC
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.2
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellHzEffektivitetsgruppeKabinettIsolasjonsklasseLeddlengdeLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonPris
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Farested Motor 3-fase Tefc 1/3 Hp T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Helt lukket viftekjøltB6"11 33 / 64 "40 grader CFarlige steder8 293 NOK
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Farested Motor 3-fase Tefc 1/2 Hp T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Helt lukket viftekjøltB6"11 33 / 64 "40 grader CFarlige steder7 571 NOK
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Farested Motor 3-fase Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Helt lukket viftekjøltB6"12 5 / 64 "40 grader CFarlige steder8 308 NOK
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Farested Motor 3-fase Tenv 1/3 Hk T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Helt lukket ikke-ventilertB6"9.25 "40 grader CFarlige steder6 897 NOK
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Farested Motor 3-fase Tefc 1/2 Hk T3b | AB3JNN 1TUE5 56T17G1555050/60-Helt lukket viftekjøltB6"12 5 / 64 "40 grader CFarlige steder7 494 NOK
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Farested Motor 3-fase Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNP 1TUE6 56T17G1555150/60-Helt lukket viftekjøltB6"12 5 / 64 "40 grader CFarlige steder6 857 NOK
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Farested Motor 3-fase Tefc 1/2 Hk T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Helt lukket viftekjøltB6"12 5 / 64 "40 grader CFarlige steder7 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTGCD6501 Motor for farlig sted, 7 1/2 hk, 3-fase
31 627 NOK / enhet