MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Generell motor, 3-fase, spenning 200, 7-1/2 HK | CD3RPT 52ZV94

MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 generell motor, 3-fase, spenning 200, 7-1/2 HK

På lager
Vare: CD3RPT Modell: 213TTDWD16334Kryssreferanse: 52ZV94

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame213T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning23.0
HP7.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel13 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1765
Nominell effektivitet81.5%
NrCC003A
Total lengde17 5 / 16 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.5 "
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.25
Skipets høyde (cm)37.47
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)42.55
HS kode8501524000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 generell motor, 3-fase, spenning 200, 7-1/2 HK
14 738 NOK / enhet