MARATHON MOTORER 145TTFR16066 GT5007 nærkoblet pumpemotor | AJ2NLL GT5007

MARATHON MOTORS 145TTFR16066 GT5007 Tettkoblet pumpemotor

På lager
Vare: AJ2NLL Modell: 145TTFR16066Kryssref.: GT5007

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet86.5%
KabinettTEFC
Frame145JMV
Forsterker med full belastning6.9
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
MonteringC-Face fotløs
NEMA designA
OrienteringHORISONTAL ELLER AKSEL NED
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)50.5
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: N
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6206
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 2: 1

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameRammestørrelseRPMSkaft Dia.SpenningForsterker med full belastningHPPris
MARATHON MOTORER 143TTFR16010 GT3103 Tettkoblet pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2LBE 122085.00 143TTFR16010-143JMV-3600-230/4604/21.5-
RFQ
MARATHON MOTORER 143TTFR16046 GT3201 nærkoblet pumpemotor | AJ2MGB GT3201 143TTFR16046-143JMV-1800-5751.311 900 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR16013 GT3203 nærkoblet pumpemotor | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143JMV-3600-5751.61.51 791 NOK
MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 nærkoblet pumpemotor | AJ2MTY GT3007 145TTFR16067-145JMV-1800-2006.922 341 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR16074 GT5104 nærkoblet pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145JMV-1800-230/4604.6/2.31.510 129 NOK
MARATHON MOTORS 145TTFR16071 GT3207 nærkoblet pumpemotor | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145JMV-1800-5752.422 043 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR16048 GT5001 nærkoblet pumpemotor | AJ2NJE GT5001 143TTFR16048-143JMV-1800-2003.811 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR16066 GT5007 Tettkoblet pumpemotor
2 082 NOK / enhet