MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 Generell motor, 3-fase, spenning 208-230/460, 3/4 HK | CD3RAC 54JH49

MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 generell motor, 3-fase, spenning 208-230/460, 3/4 HK

På lager
Vare: CD3RAC Modell: 056T17DRR70023A1Kryssref: 54JH49

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium effektiv
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning2.6-2.6/1.3
HP3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel10.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet75.5%
Total lengde12.5 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)21.89
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501514040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 generell motor, 3-fase, spenning 208-230/460, 3/4 HK
7 288 NOK / enhet