MARATHON MOTORS 056C11G5303 Farested Motor 1-fase Epfc 1/4 Hk T3b | AF6JUE 19RW09 / K033

MARATHON MOTORS 056C11G5303 Farlig beliggenhet Motor 1-fase Epfc 1/4 hk T3b

På lager
Vare: AF6JUE Modell: 056C11G5303Kryssref: 19RW09 / K033

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning5.4
Farlig plasseringsklasse1 D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde6 "til 24"
Lengde Mindre aksel12 9 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignFarlig beliggenhet
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1140
NEMA designnone
Nominell effektivitet47%
Total lengde14.437 "
Fase1
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 15 / 16 "
Temp. KodeT3B
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501404040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C11G5303 Farlig beliggenhet Motor 1-fase Epfc 1/4 hk T3b
10 089 NOK / enhet