Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT SELGER 1RCF8 Frakk og plagg krok over dør | AB3BBX

APPROVED VENDOR 1RCF8 frakk og plaggkrok over dør

På lager
Vare: AB3BBX Modell: 1RCF8

Få tak i det April 26, Fredag
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobekrok
FARGEHvit
Dybde1.25 "
DørtykkelseDører 1-3 / 8 "Tykk
Eye Inside Dia.21 / 32 "
FinishHvit
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H2"
Krokøye inni W1 / 8 "
Krokhøyde2-13 / 16 "
Hook TypeKlær
MaterialePlast
MonteringOver dør
Total lengde3 13 / 16 "
Projeksjon1
typenOver the Door
Bredde7 / 8 "
Arbeidsbelastningsgrense3 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode3924905650
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGEDybdeTotal lengdeProjeksjontypenBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 1HFL1 frakk- og kleskrok 12 ender Svart | AA9XGE 1HFL1Over dørHvit2.25 "20 "-12 krokender, over døren20 "12 lb.177NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1HFL7 frakk- og kleskrok 2 ender Aluminium | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 krokender3"-44NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1HGL1 Frakk- og plaggkrok 2 ender Messing | AA9XGN 1HGL1-Gull1.25 "---1 5 / 16 "-51NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1HGL4 frakk- og kleskrok Aluminium | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1HGL7 Frakk- og plaggkrok Messing | AA9XGU 1HGL7-Gull1.625 "1.5 "--1.25 "-71NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1HHL1 Frakk- og plaggkrok 2 ender Aluminium | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 krokender1.12 "-36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1HHL3 Frakk- og plaggkrok 2 ender Messing | AA9XHC 1HHL3-Gull----1.12 "-41NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCF8 frakk og plaggkrok over dør
29NOK / enhet