MARATHON MOTORER 048S17D2086 D143 HVAC Motor | AJ2KXL D143

MARATHON MOTORS 048S17D2086 D143 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2KXL Modell: 048S17D2086Kryssreferanse: D143

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet62%
KabinettDP
Frame48
Forsterker med full belastning6.1
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.25
MonteringSpenstig base
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.35
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)16.81
Skipets lengde (cm)28.09
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: SPLIT FASE
    • KVA-kode: M
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 22
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonKabinettFrameRPMServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningForsterker med full belastningPris
MARATHON MOTORER 048S17D2017 D107 HVAC Motor | AJ2KWB D107 048S17D2017SELEKTIV CCWDP4818001.35Automatisk beskytter1153.63 019 NOK
MARATHON MOTORER 5KH39QN5512T 4701 HVAC Motor | AJ2KWP 4701 5KH39QN5512Tmot klokkenÅpen48Y17251.35Automatisk1155.12 232 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32FN3083 H160 HVAC Motor | AJ2KWX H160 5KH32FN3083mot klokkenDP48Z17251.35none1155.12 697 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32HN5620T HG711 HVAC Motor | AJ2KXG HG711 5KH32HN5620TUrviserenÅpen48Y17251.35Automatisk1156.62 599 NOK
MARATHON MOTORER 5KH35MNA519T HG703 HVAC Motor | AJ2KXW HG703 5KH35MNA519TUrviserenÅpen48Y17251.25Automatisk1157.93 502 NOK
MARATHON-MOTORER 5KH32JN3128 H164 Motor for generell bruk | AJ2KYF H164 5KH32JN3128mot klokkenDP48Z17251.35none1156.23 110 NOK
MARATHON MOTORER 056S17D2050 D149 HVAC Motor | AJ2KYK D149 056S17D2050SELEKTIV CCWDP5618001.25Automatisk beskytter1157.25 869 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D2086 D143 VVS-motor
2 651 NOK / enhet