Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARADYNE 3200-12VG Compact Bolt-on Fan 12vdc 6-1 / 2 inch Diameter | AD6WHD 4C586

MARADYNE 3200-12VG kompakt påskrudd vifte 12vdc 6-1/2 tommers diameter

På lager
Vare: AD6WHD Modell: 3200-12VGKryssreferanse: 4C586
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
2 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt påtrekksvifte
Luftstrøm280 / 220 cfm
amps3.9/2.4
Blad Dia.6.5 "
VaktmaterialeForkrommet stål
Antall kniver4
Antall hastigheter2
RPM3420/2800
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.77
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsRPMSpenningPris
MARADYNE 3200-24VG kompakt påskruvningsvifte 24vdc 6-1 / 2 tommers diameter | AD6WHE 4C587 3200-24VG1.8/1.02545/229624 VDC2 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARADYNE 3200-12VG kompakt påskrudd vifte 12vdc 6-1/2 tommers diameter
2 092 NOK / enhet