Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALCO VFN2 Vinyl Gjerde Notcher 3/4 In | AE4HQA 5KNW2

MALCO VFN2 Vinyl Gjerde Notcher 3/4 In

På lager
Vare: AE4HQA Modell: VFN2Kryssreferanse: 5KNW2
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
2 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinyl gjerdehakk
AnleggVarmebehandlet stål
SkjærehandlingLuvered Tabs
Skjære lengde7 / 8 "
Håndtere fargeRød / Svart
Håndtak DesignSoft-touch m / sklisikker håndtakinnsats
HåndtakstypeSoft-touch m / sklisikker håndtakinnsats
Kjevedybde13 / 16 "
Kjevebredde3 / 4 "
MaterialeVarmebehandlet stål
Antall stykker1
Total lengde9"
SikkerhetslåsJa
typenPicket / Rail

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddePris
MALCO VFN1 Vinyl Gjerde Notcher 1/2 In | AE4HPZ 5KNW1 VFN11 / 2 "2 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALCO VFN2 Vinyl Gjerde Notcher 3/4 In
2 214 NOK / enhet