Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALCO TNP2S Trim Nail Punch Heavy Duty Blue 8 In | AB9QNQ 2ETK2

MALCO TNP2S Trim Nail Punch Heavy Duty Blue 8 In

På lager
Vare: AB9QNQ Modell: TNP2SKryssreferanse: 2ETK2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrim neglestans
AnleggStålnese, aluminiumshale
Håndtere fargeBlå
Total lengde8"
SikkerhetslåsJa
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8207303020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALCO TNP2S Trim Nail Punch Heavy Duty Blue 8 In
396NOK / enhet