Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALCO HW8X2ZT selvgjennomtrengende skrue, #8 størrelse, 2 tommers lengde, spor/sekskant, 250pk | AB9EJH 2CJX9

MALCO HW8X2ZT selvgjennomtrengende skrue, #8 størrelse, 2 tommers lengde, spor/sekskant, 250pk

På lager
Vare: AB9EJH Modell: HW8X2ZTKryssreferanse: 2CJX9
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
440NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende skrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishPlain
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.11 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde2"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318141060
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdePris
MALCO HW8X1/2ZT selvgjennomtrengende skrue, 1/2 tomme lengde, 1000pk | AB9EJD 2CJX5 HW8X1 / 2ZTSliss / heks1 / 4 "Plain0.375 "0.11 "Hex vaskemaskin1 / 2 "442NOK
MALCO HW8X3/4ZT selvgjennomtrengende skrue, 3/4 tommers lengde, 1000pk | AB9EJE 2CJX6 HW8X3 / 4ZTSliss / heks1 / 4 "Plain0.375 "0.11 "Hex vaskemaskin3 / 4 "572NOK
MALCO HW8X1ZT selvgjennomtrengende skrue, 1 tomme lengde, 500pk | AB9EJF 2CJX7 HW8X1ZTSliss / heks1 / 4 "Plain0.375 "0.11 "Hex vaskemaskin1"462NOK
MALCO HW8X1-1/2ZT selvgjennomtrengende skrue, 1-1/2 tomme lengde, 250pk | AB9EJG 2CJX8 HW8X1-1 / 2ZTSliss / heks1 / 4 "Plain0.375 "0.11 "Hex vaskemaskin1.5 "334NOK
MALCO PO8X2ZWT selvgjennomtrengende skrue, #8 størrelse, 2 tommers lengde, Phillips, 250pk | AB9EJJ 2CJY1 PO8X2ZWTPhillips#2Forzinket m/ malt hvitt hode0.312 "0.152 "Oval2"553NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALCO HW8X2ZT selvgjennomtrengende skrue, #8 størrelse, 2 tommers lengde, spor/sekskant, 250pk
440NOK /pakke