Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALCO DEFT Drip Edge Folding Tool 24 In | AB9QNT 2ETK9

MALCO DEFT Drip Edge Folding Tool 24 In

På lager
Vare: AB9QNT Modell: DEFTKryssreferanse: 2ETK9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 735 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrip Edge Folding Tool
AnleggLett stål og aluminium
Håndtere fargeSølv
MaterialeStål og aluminium
Metallmåler22
Total lengde24 "
SikkerhetslåsNei
typenHøy utnyttelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8207303020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnleggHåndtere fargeSakMaterialeMetallmålerTotal lengdetypenPris
MALCO 12F sammenleggbart verktøy lager 3/8 og 1 tommers bøyninger | AA9PYQ 1ELJ4 12FStål-BretteverktøyStål2212 "-358NOK
MALCO ER3 Edge Roller 3-stasjons stor radius | AB9QNR 2ETK8 ER3Rustfritt stålGråKantrulleRustfritt stål22 til 29 Mild12.75 "3-stasjon11 083 NOK
MALCO DEFT1 Drip Edge Folding Tool Glassfiber | AH8YNL 39CE73 DEFT1--Drip Edge Folding ToolGlassfiber2218 "-1 428 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALCO DEFT Drip Edge Folding Tool 24 In
1 735 NOK / enhet