MAKITA XCS06T1 batteridrevet stangkuttersett, 18VDC, #8 | CT2DEU 55FD69

MAKITA XCS06T1 batteridrevet stangkuttersett, 18VDC, #8

På lager
Vare: CT2DEU Modell: XCS06T1Kryssreferanse: 55FD69

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MAKITA XCS06ZK Batteridrevet stangkutter, 18VDC, #8 | CT2DEV 55FD70 XCS06ZKCutter23 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA XCS06T1 batteridrevet stangkuttersett, 18VDC, #8
24 559 NOK / enhet