Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA JN1601 Plate Nibbler 16 Gauge 5.0 A 120v | AA9WJG 1GUB5

MAKITA JN1601 Plate Nibbler 16 Gauge 5.0 A 120v

På lager
Vare: AA9WJG Modell: JN1601Kryssref: 1GUB5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsplate Nibbler
Forsterker @ 120V5.0
LagreneBall & Needle
Cord8-Ft. 2-kond.
Min. Klipp Radius1-3/4
Ingen belastningsslag / minutt2200
Kapasitet i rustfritt stål18 Gauge
Stålkapasitet16 Gauge
Verktøylengde10.5 "
Verktøyvekt3.5 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8467191000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Makita JN1601 er en kraftig nibbler ideell for kutting av metallplater med minimal forvrengning. Den kan kutte bløtt stål og rustfritt stål med en tykkelse på henholdsvis 16 og 18 gauge.
    • Denne lette Makita-plateknibberen har slank og ergonomisk kroppsdesign og drives av en 5 A-motor som kan levere opptil 2200 spm.
    • Nibbler-dysen kan rotere til opptil 360 grader og har et stort 1/4 tomme slag.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA JN1601 Plate Nibbler 16 Gauge 5.0 A 120v
6 682 NOK / enhet