MAIN FILTER INC. MF0343401 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 13.97 Inch Height | CF8LDM

MAIN FILTER INC. MF0343401 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 13.97 tommers høyde

Vare: CF8LDM Modell: MF0343401
733NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.717 "
Kapasitet65.81
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering10
Filterstørrelse672 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde13.97
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.347 "
Topp OD2.717 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting SEPARASJONSTEKNOLOGIER

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydemikronTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0005332 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 3.3 tommers høyde | CF6QKX MF0005332Utsiden inn-1.85 "-3.3 "100.87 "1.85 "321NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005335 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 6.02 tommers høyde | CF6QKZ MF0005335Utsiden inn-1.85 "-6.02100.87 "1.85 "348NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005338 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 4.52 tommers høyde | CF6QLA MF0005338Utsiden inn-2.717 "Utsiden inn4.52 "101.346 "2.717 "362NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005344 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 6.37 tommers høyde | CF6QLC MF0005344Utsiden inn-3.563 "Utsiden inn6.37 "101.898 "3.563 "699NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006004 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton-tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QLQ MF0006004Utsiden inn-1.378 "Utsiden inn3.7 "100.476 "1.378 "588NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006008 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 3.31 tommers høyde | CF6QLU MF0006008Utsiden inn-1.85 "-3.31 "100.87 "1.85 "651NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006012 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QLY MF0006012Utsiden inn-1.752 "-6.18100.87 "1.752 "504NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0343401 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 13.97 tommers høyde
733NOK / enhet