Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA B-43359 hulsokkel 6 tommers lengde 3/4 tommers stasjon | AH9MUU 40KG33

MAKITA B-43359 hulsokkel 6 tommers lengde 3/4 tommers stasjon

På lager
Vare: AH9MUU Modell: B-43359Kryssref: 40KG33
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
715NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul Nutsetter
SøknadsmetodePåvirkning
FinishKorrosjonsbestandig
Hex størrelse3 / 4 "
MaterialeStål
Total lengde6"
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1315
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Konsekvensvurdering: Ja
    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTotal lengdePris
MAKITA B-43321 hulsokkel 18 tommers lengde 9/16 tommers stasjon | AH9MUR 40KG31 B-433219 / 16 "18 "1 107 NOK
MAKITA B-43371 hulsokkel 18 tommers lengde 3/4 tommers stasjon | AH9MUT 40KG32 B-433713 / 4 "18 "1 016 NOK
MAKITA B-43290 hulsokkel 3 tommers lengde 1/4 tommers sekskant | AH9MUV 40KG34 B-432909 / 16 "3"611NOK
MAKITA B-43309 hulsokkel 6 tommers lengde 9/16 tommers stasjon | AH9MUW 40KG35 B-433099 / 16 "6"639NOK
MAKITA B-43365 hulsokkel 12 tommers lengde 3/4 tommers stasjon | AH9MUX 40KG36 B-433653 / 4 "12 "801NOK
MAKITA B-43343 hulsokkel 3 tommers lengde 3/4 tommers stasjon | AH9MUY 40KG37 B-433433 / 4 "3"666NOK
MAKITA B-43337 hulsokkel 24 tommers lengde 9/16 tommers stasjon | AH9MUZ 40KG38 B-433379 / 16 "24 "1 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA B-43359 hulsokkel 6 tommers lengde 3/4 tommers stasjon
715NOK / enhet