Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA 4350FCT stikksag, 6.3 A strøm, orbital, 2800 maks. Slag per minutt, 1 tomme Slaglengde | CT2DHC 14F005

MAKITA 4350FCT stikksag, 6.3 A strøm, orbital, 2800 maks. Slag per minutt, 1 tomme Slaglengde

På lager
Vare: CT2DHC Modell: 4350FCTKryssreferanse: 14F005

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSaw

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAKITA JV0600K stikksag | CT2DHA 34G792 JV0600K2 247 NOK
MAKITA 4329K stikksag | CT2DHB 14F004 4329K1 537 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA 4350FCT stikksag, 6.3 A strøm, orbital, 2800 maks. Slag per minutt, 1 tomme Slaglengde
3 862 NOK / enhet