HOVEDFILTER INC. MF0897019 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZTY 0185R020ON

HOVEDFILTER INC. MF0897019 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde

Vare: CG4ZTY Modell: MF0897019Kryssreferanse: 0185R020ON '
754NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.346 "
Bunn OD2.362 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde11.634 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD2.362 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting av HYDAC/HYCON 0185R020ON

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
HOVEDFILTER INC. MF0897015 Hydraulikkfilter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZTU WG672 MF089701511.634754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0897016 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZTV 0185R020BNHC MF089701611.634 "754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0897017 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZTW 0185R020BN2HC MF089701711.634 "754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0897018 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZTX 0185R020BN4HC MF089701811.634 "754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0897020 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZTZ 0185R020BNHCV MF089702011.634754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0897021 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZUA 0185R020BN3HCV MF089702111.634754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0897022 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZUB 0185R020BN2HCV MF089702211.634754NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0897019 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde
754NOK / enhet