HOVEDFILTER INC. MF0897015 Hydraulikkfilter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZTU WG672

MAIN FILTER INC. MF0897015 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron, Viton Seal, 11.634 tommers høyde

Vare: CG4ZTU Modell: MF0897015Kryssreferanse: WG672 '
754NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.346 "
Bunn OD2.362 "
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering20
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde11.634
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD2.362 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC WG672

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
HOVEDFILTER INC. MF0897016 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZTV 0185R020BNHC MF089701611.634 "754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0897017 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZTW 0185R020BN2HC MF089701711.634 "754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0897018 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZTX 0185R020BN4HC MF089701811.634 "754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0897019 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZTY 0185R020ON MF089701911.634 "754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0897020 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZTZ 0185R020BNHCV MF089702011.634754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0897021 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZUA 0185R020BN3HCV MF089702111.634754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0897022 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG4ZUB 0185R020BN2HCV MF089702211.634754NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0897015 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron, Viton Seal, 11.634 tommers høyde
754NOK / enhet