HOVEDFILTER INC. MF0892047 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Buna Seal, 43.14 tommers høyde | CG4YCH MP25LX3

MAIN FILTER INC. MF0892047 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 43.14 tommers høyde

Vare: CG4YCH Modell: MF0892047Kryssref: MP25LX3'
947NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.5 "
Bunn OD5.992 "
Filter MediaCellulose
Filtervurdering20
Høyde43.14
Tetningstypegod
Topp ID3.5 "
Topp OD5.992 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting PUROLATOR MP25LX3

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODPakningsmaterialeHøydemikronTetningstypeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0004624 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Buna Seal, 43.14 tommers høyde | CF6QJL MF0004624-3.5 "5.992 "-43.14-god3.5 "947NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0600707 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, neoprenforsegling, 7.48 tommers høyde | CG3JLV R08D10CP1 MF0600707-0.409 "4.173 "Neopren7.48 "10Neopren2.835 "582NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0603893 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, filtforsegling, 3.27 tommers høyde | CG3LET W02AP593 MF0603893Utsiden inn0.95 "2.3 "Følte3.27 "25Følte0.91 "410NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0610015 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, neoprenforsegling, 7.48 tommers høyde | CG3QXH MF0610015-0.409 "4.173 "Neopren7.48 "10Neopren2.835 "582NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0613679 Hydraulisk filter, cellulose, 30 mikron, tetning, 7.68 tommers høyde | CG3TKZ MF0613679Innsiden ut0.669 "3.54 "-7.68 "30-0.669 "2 195 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0832888 Hydraulisk filter, forbedret cellulose, 38 mikron, Buna Seal, 20.2 tommers høyde | CG4HQP D79F38GA MF0832888-1.6 "3.9 "-20.2-god1.6 "858NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0892047 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 43.14 tommers høyde
947NOK / enhet