HOVEDFILTER INC. MF0876254 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 7.89 tommers høyde | CG4UPH 31P0EAM251N1

HOVEDFILTER INC. MF0876254 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 7.89 tommers høyde

Vare: CG4UPH Modell: MF0876254Kryssreferanse: 31P0EAM251N1 '
529NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.602 "
Filter MediaCellulose
Høyde7.89 "
mikron25
TetningstypeViton
Topp ID2.488 "
Topp OD3.602 "

Produktdetaljer:

    • Repalement PUROLATOR 31P0EAM251N1

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0004037 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 27.95 tommers høyde | CF6QFU MF00040373.898 "3.898 "104.46-145 PSI2611 kvm Tommer27.95 "1.654 "408NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004049 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 18.5 tommers høyde | CF6QFX MF00040493.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tommer18.5 "1.654 "320NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004096 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6QGA MF00040963.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "253NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004322 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 18.5 tommers høyde | CF6QGU MF00043223.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tommer18.5 "1.654 "320NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006192 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 7.83 tommers høyde | CF6QQE MF00061921.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "333NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006474 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 7.83 tommers høyde | CF6QYE MF00064741.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "314NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006934 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 4.72 tommers høyde | CF6RBY MF00069342.559 "2.559 "8.00305305 PSI200 kvm Tommer4.72 "1.201 "508NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0876254 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 7.89 tommers høyde
529NOK / enhet