HOVEDFILTER INC. MF0872513 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, filtforsegling, 2.81 tommers høyde | CG4RZJ

MAIN FILTER INC. MF0872513 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron vurdering, filtforsegling, 2.81 tommer høyde

Vare: CG4RZJ Modell: MF0872513
273NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.31 "
Kapasitet8.28
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse184 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeFølte
Høyde2.81 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeFølte
Topp ID2.36 "
Topp OD3.31 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting SF FILTER

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0433409 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, filtforsegling, 2.81 tommers høyde | CG2BNM AFA4582 MF04334093.31 "8.28184 kvm Tommer2.81 "2.36 "3.31 "273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0433410 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, filtforsegling, 2.81 tommers høyde | CG2BNN XH04925 MF04334103.31 "8.28184 kvm Tommer2.81 "2.36 "3.31 "273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0439667 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, filtforsegling, 2.81 tommers høyde | CG2DJK 730533 MF04396673.31 "8.28184 kvm Tommer2.81 "2.36 "3.31 "273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0439708 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, filtforsegling, 2.81 tommers høyde | CG2DJL 838 MF04397083.31 "8.28184 kvm Tommer2.81 "2.36 "3.31 "273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0603792 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, filtforsegling, 2.81 tommers høyde | CG3LDC W02AP307 MF06037923.31 "8.28184 kvm Tommer2.81 "2.36 "3.31 "273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0603919 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, filtforsegling, 6.69 tommers høyde | CG3LFK W02AP735 MF06039193.86 "48.241072 kvm Tommer6.69 "0.85 "3.86 "259NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0790843 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, filtforsegling, 2.81 tommers høyde | CG4FWC 7650016019 MF07908433.31 "8.28184 kvm Tommer2.81 "2.36 "3.31 "273NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0872513 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron vurdering, filtforsegling, 2.81 tommer høyde
273NOK / enhet