MAIN FILTER INC. MF0624080 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CG3XYK

MAIN FILTER INC. MF0624080 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde

Vare: CG3XYK Modell: MF0624080
387NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5.06 "
Burst Press261
Kapasitet21.42
Skjul trykk72.5
Sprekktrykk72.5 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse536 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet40 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde6.94 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd16 UNF
Trådstørrelse1.5 "
Topp OD5.06 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting AC DELCO

Produktvarianter

ProduktModellSakFilterstørrelseBunn ODBurst PressStrømningshastighetPakningsmaterialeHøydemikronPris
MAIN FILTER INC. MF0457210 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron, Viton Seal, 11.657 tommers høyde | CG2EGD 85721 MF0457210Spin-On hydraulisk filter-4.606 "---11.657-1 068 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457213 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 tommers høyde | CG2EGE 85724 MF0457213Spin-On hydraulisk filter-3.75 "26126 gpmgod7.88 "25550NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457219 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 11.657 Tommers Høyde | CG2EGF 85730 MF0457219Spin-On hydraulisk filter625 kvm Tommer4.606 "783 PSI79 gpmgod11.6575982NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457220 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 tommers høyde | CG2EGG 85731 MF0457220Spin-On hydraulisk filter625 kvm Tommer4.606 "78379 gpmgod11.657 "151 006 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457222 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 11.657 tommers høyde | CG2EGH 85733 MF0457222Spin-On hydraulisk filter420 kvm Tommer4.606 "783 PSI79 gpmgod11.65710769NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0457224 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 6.94 tommers høyde | CG2EGJ 85735 MF0457224Hydraulisk filter-5.06 "26140 gpmgod6.94 "10595NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457229 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CG2EGK 85740 MF0457229Spin-On hydraulisk filter-5.06 "261 PSI40 gpmgod6.9425595NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0624080 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde
387NOK / enhet