HOVEDFILTER INC. MF0603938 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 110 mikron, tetning, 10.51 tommers høyde | CG3LFQ W03AT1115

HOVEDFILTER INC. MF0603938 Hydraulisk filter, trådnett, 110 mikron, tetning, 10.51 tommers høyde

Vare: CG3LFQ Modell: MF0603938Kryssreferanse: W03AT1115 '
729NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.76 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse205 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde10.51 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron110
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1"
Topp OD2.76 "

Produktdetaljer:

    • Repalement WIX W03AT1115

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSprekktrykkFiltervurderingFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0193224 Hydraulikkfilter, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde | CF7NDQ MF0193224Viton1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "-10-576NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0238146 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, Micron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF7TPK 0160DN500WHC MF0238146Viton-3.071 "1.595 "3.071 "305 PSI-363 kvm Tommer636NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0491341 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 200 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CG2FCW SH84139 MF0491341--3.287 "1.866 "3.287 "---694NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0591990 Hydraulisk filter, trådnett, 1000 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CG3BCW HY15799 MF0591990Viton-1.772 "1"1.772 "---437NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0600938 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Buna-forsegling, 18.89 tommers høyde | CG3JQF R18D200T MF0600938god0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---925NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0610249 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Buna-tetning, 18.89 tommers høyde | CG3RAX MF0610249god0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---925NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0611132 Hydraulisk filter, trådnett, 2000 mikron, Viton tetning, 19.64 tommers høyde | CG3RMT MF0611132Viton-5.63 "3.701 "5.63 "145 PSI-1665 kvm Tommer2 472 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0603938 Hydraulisk filter, trådnett, 110 mikron, tetning, 10.51 tommers høyde
729NOK / enhet