HOVEDFILTER INC. MF0603932 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, tetning, 8.98 tommers høyde | CG3LFP W03AT1075

HOVEDFILTER INC. MF0603932 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, tetning, 8.98 tommers høyde

Vare: CG3LFP Modell: MF0603932Kryssreferanse: W03AT1075 '
1 459 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.99 "
Bunn OD4.29 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering50
Filterstørrelse402 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde8.98
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron50
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID2.99 "
Topp OD4.29 "

Produktdetaljer:

    • Repalement WIX W03AT1075

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0308944 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde | CF8CMN HF7752 MF03089442.874 "2.409 "2.874 "-72 PSI161 kvm Tommer6.496 "2.409 "396NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434031 Hydraulisk filter, trådnett, 50 mikron, tetning, 8.98 tommers høyde | CG2BVD XH05115 MF04340314.29 "2.99 "4.29 "145145 PSI402 kvm Tommer8.98 "2.99 "1 459 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434160 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde | CG2BWC TOHF7752 MF04341602.874 "2.409 "2.874 "7272 PSI161 kvm Tommer6.496 "2.409 "396NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434161 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde | CG2BWD P168579 MF04341612.874 "2.409 "2.874 "7272 PSI161 kvm Tommer6.496 "2.409 "396NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434162 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde | CG2BWE MF04341622.874 "2.409 "2.874 "-72 PSI161 kvm Tommer6.496 "2.409 "396NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434357 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, tetning, 7.874 tommers høyde | CG2BXL SH62118 MF04343574.528 "-4.528 "---7.8742.835 "5 056 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434358 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron, tetning, 7.874 tommers høyde | CG2BXM WT1469 MF04343584.528 "-4.528 "---7.8742.835 "5 056 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0603932 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, tetning, 8.98 tommers høyde
1 459 NOK / enhet