HOVEDFILTER INC. MF0434161 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde | CG2BWD P168579

HOVEDFILTER INC. MF0434161 Hydraulisk filter, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde

Vare: CG2BWD Modell: MF0434161Kryssreferanse: P168579 '
396NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.409 "
Bunn OD2.874 "
Skjul trykk72
Sprekktrykk72 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse161 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde6.496 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron50
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID2.409 "
Topp OD2.874 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning DONALDSON/FBO/DCI P168579

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0308944 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde | CF8CMN HF7752 MF03089442.874 "2.409 "2.874 "-72 PSI161 kvm Tommer6.496 "2.409 "396NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434031 Hydraulisk filter, trådnett, 50 mikron, tetning, 8.98 tommers høyde | CG2BVD XH05115 MF04340314.29 "2.99 "4.29 "145145 PSI402 kvm Tommer8.98 "2.99 "1 459 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434160 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde | CG2BWC TOHF7752 MF04341602.874 "2.409 "2.874 "7272 PSI161 kvm Tommer6.496 "2.409 "396NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434162 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde | CG2BWE MF04341622.874 "2.409 "2.874 "-72 PSI161 kvm Tommer6.496 "2.409 "396NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434357 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, tetning, 7.874 tommers høyde | CG2BXL SH62118 MF04343574.528 "-4.528 "---7.8742.835 "5 056 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434358 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron, tetning, 7.874 tommers høyde | CG2BXM WT1469 MF04343584.528 "-4.528 "---7.8742.835 "5 056 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434359 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron, tetning, 7.874 tommers høyde | CG2BXN 1517129 MF04343594.528 "-4.528 "---7.8742.835 "5 056 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0434161 Hydraulisk filter, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde
396NOK / enhet