HOVEDFILTER INC. MF0598774 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 20.07 tommers høyde | CG3GYC D83B100BV

MAIN FILTER INC. MF0598774 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 20.07 tommers høyde

Vare: CG3GYC Modell: MF0598774Kryssreferanse: D83B100BV '
1 485 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.441 "
Bunn OD3.957 "
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering100
Høyde20.07
TetningstypeViton
Topp OD3.957 "

Produktdetaljer:

    • Repalement WIX D83B100BV

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTrådstørrelseTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0060385 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6YUA DHD60B100B MF00603853.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI467NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060438 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 13.74 tommers høyde | CF6YVV DHD660B100B MF006043813.74 "-3.032 "-1.898 "3.032 "-435 PSI1 018 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061141 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 5.74 tommers høyde | CF6ZLC DMD034W100B MF00611415.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI1 107 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061211 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6ZLU DMD125B100B MF00612113.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--375NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061236 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6ZMR DMD125W100B MF00612363.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI1 072 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061276 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CF6ZNQ DMD126W100B MF00612764.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI920NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061603 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 5.98 tommers høyde | CF6ZRJ DVD2140B100B MF00616035.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "435435 PSI741NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598774 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 20.07 tommers høyde
1 485 NOK / enhet