HOVEDFILTER INC. MF0596778 Hydraulikkfilter, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CG3FBM D52A100TAV

HOVEDFILTER INC. MF0596778 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde

Vare: CG3FBM Modell: MF0596778Kryssreferanse: D52A100TAV '
1 041 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.071 "
Sprekktrykk305 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering10
Filterstørrelse368 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde8.22
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.701 "
Topp OD3.071 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting WIX D52A100TAV

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0058403 Hydraulikkfilter, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CF6WGN D111T10A MF00584031.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "524NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058405 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 4.48 tommers høyde | CF6WGQ D111T10B MF00584051.772 "-1.772 "---4.48 "1"1 169 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058447 Hydraulisk filter, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WJF D112T10A MF00584471.772 "-1.772 "305305 PSI155 kvm Tommer8.22 "1.004 "886NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058525 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WLT D121T10A MF00585252.087 "-2.087 "---8.220.965 "953NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058775 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WTH D141T10A MF00587753.071 "-3.071 "---8.221.701 "2 001 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058827 Hydraulisk filter, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 12.99 tommers høyde | CF6WUQ D142T10B MF00588273.071 "-3.071 "-3045 PSI591 kvm Tommer12.99 "1.693 "2 963 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058941 Hydraulisk filter, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 9.29 tommers høyde | CF6WXM D151T10B MF00589413.071 "-3.071 "-3045 PSI415 kvm Tommer9.291.646 "2 019 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0596778 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde
1 041 NOK / enhet