MAIN FILTER INC. MF0596406 Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 Inch Height | CG3EUB A16A25CBM

MAIN FILTER INC. MF0596406 Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde

Vare: CG3EUB Modell: MF0596406Kryssref.: A16A25CBM'
586NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5.079 "
Burst Press246.6
Kapasitet41.74
Skjul trykk72.5
Sprekktrykk72.5 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse1044 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.949 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd11 BSP
Trådstørrelse1.25mm
Topp OD5.079 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX A16A25CBM

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn ODBurst PressTrådTrådstørrelseTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
MAIN FILTER INC. MF0095167 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.38 tommers høyde | CF7EEZ 925947 MF00951675.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301815 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF7ZNC HA071 MF03018158.3073.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "24.03-307NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301817 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF7ZNE HA081 MF03018175.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--253NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301819 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF7ZNG HA091 MF03018197.025.079 "---5.079 "--413NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301824 Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF7ZNM HA131 MF03018248.949 "5.079 "246.611 BSP1.25mm5.079 "41.7472.5416NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304221 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8ABG CA1603 MF03042217.025.079 "---5.079 "--413NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304226 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF8ABM CA603 MF03042265.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--253NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596406 Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde
586NOK / enhet