HOVEDFILTER INC. MF0590922 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 7.63 tommers høyde | CG3AEK 10330G250006M

MAIN FILTER INC. MF0590922 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.63 Inch Height

Vare: CG3AEK Modell: MF0590922Kryssref: 10330G250006M'
1 133 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.898 "
Bunn OD3.032 "
Filter MediaWire Mesh
Høyde7.63 "
mikron25
TetningstypeViton
Topp OD3.032 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning REXROTH 10330G250006M

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0007670 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 5.66 tommers høyde | CF6RKZ MF00076702.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI143 kvm Tommer5.66-881NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007701 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Viton-tetning, 6.71 tommers høyde | CF6RLC MF00077011.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 kvm Tommer6.71 "-783NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007712 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 7.99 tommers høyde | CF6RLH MF00077122.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-850NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007718 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 7.63 tommers høyde | CF6RLM MF00077183.032 "1.898 "3.032 "---7.63 "-1 133 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007724 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 13.11 tommers høyde | CF6RLP MF00077243.76 "2.697 "3.76 "---13.11-2 070 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007730 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 14.29 tommers høyde | CF6RLR MF00077304.902 "3.799 "4.902 "---14.29-3 333 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007736 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 19.01 tommers høyde | CF6RLW MF00077364.902 "3.799 "4.902 "-435 PSI1280 kvm Tommer19.01-3 461 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0590922 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.63 Inch Height
1 133 NOK / enhet