MAIN FILTER INC. MF0575591 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.66 Inch Height | CG2NVL

MAIN FILTER INC. MF0575591 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.66 tommers høyde

Vare: CG2NVL Modell: MF0575591
848NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.09 "
Skjul trykk235
Sprekktrykk235 PSI
Filter MediaGlass
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde8.66 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID0.8 "
Topp OD2.09 "

Produktdetaljer:

    • Repalement HOVEDFILTER

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODPakningsmaterialeHøydeTetningstypeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0005967 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 4.86 ​​tommers høyde | CF6QLF MF0005967-1.075 "2.87 "-4.86Viton1.075 "2.87 "360NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006151 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 9.49 tommers høyde | CF6QPR MF0006151--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "676NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006348 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 8.03 tommers høyde | CF6QVA MF0006348Utsiden inn-1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "394NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006368 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, korkforsegling, 18.31 tommers høyde | CF6QVG MF0006368Utsiden inn3.31 "4.96 "Kork18.31 "Kork3.31 "4.96 "1 312 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006502 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 9.49 tommers høyde | CF6QYT MF0006502--2.87 "Viton9.49Viton1.07 "2.87 "477NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006574 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 4.86 ​​tommers høyde | CF6QZG MF0006574-1.075 "2.87 "-4.86 "Viton1.075 "2.87 "360NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034147 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 11.3 tommers høyde | CF6TXM MF0034147Utsiden inn-3.07 "Viton11.3 "Viton1.69 "3.07 "2 380 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0575591 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.66 tommers høyde
848NOK / enhet