HOVEDFILTER INC. MF0506929 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CG2KYA HC9725FKS5H

MAIN FILTER INC. MF0506929 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 4.65 tommers høyde

Vare: CG2KYA Modell: MF0506929Kryssreferanse: HC9725FKS5H '
431NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.87 "
Kapasitet27.80
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering10
Filterstørrelse284 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde4.65 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.07 "
Topp OD2.87 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting PALL HC9725FKS5H

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0005977 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF6QLK MF00059771.07 "-2.87 "2.87 "27.80-145 PSI284 kvm Tommer431NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006573 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CF6QZF MF00065733.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75-435 PSI1172 kvm Tommer1 052 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0037919 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 7.59 tommers høyde | CF6UQW MF00379195.532 "5.532 "7.933 "7.933 "141.88-435 PSI1449 kvm Tommer2 142 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0096249 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7EQQ 935125 MF00962491.07 "-2.87 "2.87 "27.80145145 PSI284 kvm Tommer431NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0116399 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CF7FJE 0485207010VG16BP MF01163993.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75435435 PSI1172 kvm Tommer1 052 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0182856 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CF7LZW 300803 MF01828563.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75435435 PSI1172 kvm Tommer1 052 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0201603 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7NXC CS7 MF02016031.07 "-2.87 "2.87 "27.80-145 PSI284 kvm Tommer431NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0506929 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 4.65 tommers høyde
431NOK / enhet