HOVEDFILTER INC. MF0426771 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 9.17 tommers høyde | CF9VLU XH03380

HOVEDFILTER INC. MF0426771 Hydraulikkfilter, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 9.17 tommers høyde

Vare: CF9VLU Modell: MF0426771Kryssreferanse: XH03380 '
1 299 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.661 "
Sprekktrykk73 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering74
Filterstørrelse633 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde9.17 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron74
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.732 "
Topp OD3.661 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTER-X XH03380

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0065854 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 9.29 tommers høyde | CF7CCR S4110T74 MF00658549.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer1 190 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065888 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 18.5 tommers høyde | CF7CDK S4111T74 MF006588818.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---1 709 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308922 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 9.76 tommers høyde | CF8CMA HF7730 MF03089229.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tommer1 380 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308963 Hydraulisk filter, trådnett, 74 mikron, Buna-forsegling, 9.29 tommers høyde | CF8CNA HF7771 MF03089639.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 kvm Tommer1 190 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308969 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 8.89 tommers høyde | CF8CND HF7777 MF03089698.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 kvm Tommer919NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308970 Hydraulisk filter, trådnett, 74 mikron, Buna-forsegling, 8.89 tommers høyde | CF8CNE HF7778 MF03089708.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 kvm Tommer919NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308978 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 18.5 tommers høyde | CF8CNN HF7786 MF030897818.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---1 709 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0426771 Hydraulikkfilter, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 9.17 tommers høyde
1 299 NOK / enhet