MAIN FILTER INC. MF0422558 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Seal, 14.68 Inch Height | CF9PFD XH02422

HOVEDFILTER INC. MF0422558 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde

Vare: CF9PFD Modell: MF0422558Kryssreferanse: XH02422 '
1 022 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.287 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse975 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde14.68 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron100
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.866 "
Topp OD3.287 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTER-X XH02422

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0006797 Hydraulikkfilter, trådnett, 100 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF6RAC MF00067973.287 "---10.031.866 "3.287 "794NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008107 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF6RNL MF00081073.287 "435435 PSI366 kvm Tommer5.59 "1.866 "3.287 "541NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008167 Hydraulikkfilter, trådnett, 100 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CF6RNW MF00081671.85 "-3045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008473 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 100 mikron kapasitet, tetning, 6.77 tommers høyde | CF6RTG MF00084731.85 "435435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "327NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008601 Hydraulikkfilter, trådnett, 100 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6RTY MF00086011.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "307NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035391 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde | CF6UHB MF00353911.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "377NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035402 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6UHD MF00354021.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "475NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0422558 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde
1 022 NOK / enhet