HOVEDFILTER INC. MF0398756 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 10.82 tommers høyde | CF8YDU SS085B60B

HOVEDFILTER INC. MF0398756 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 10.82 tommers høyde

Vare: CF8YDU Modell: MF0398756Kryssref.: SS085B60B'
1 441 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.913 "
Filter MediaWire Mesh
Høyde10.82 "
mikron60
TetningstypeViton
Topp ID1.587 "
Topp OD2.913 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting STAUFF SS085B60B

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0006203 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 4.09 tommers høyde | CF6QQN MF00062034.09 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI43 kvm Tommer337NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006789 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron kapasitet, Viton tetning, 7.83 tommers høyde | CF6QZZ MF00067897.83 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI86 kvm Tommer491NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007596 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6RKC MF00075969.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer713NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007674 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 60 mikron kapasitet, Viton tetning, 4.76 tommers høyde | CF6RLA MF00076744.76 "-2.75 "1.03 "2.75 "---398NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008142 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 5.74 tommers høyde | CF6RNP MF00081425.74 "-3.071 "1.083 "3.071 "---1 332 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008418 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6RRG MF00084183.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 kvm Tommer322NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0025885 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 6.61 tommers høyde | CF6TFB MF00258856.61 "-3.9 "2.29 "3.9 "---906NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0398756 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 10.82 tommers høyde
1 441 NOK / enhet